HellermannTyton - Gégecső élelmiszeripari M32 /30M IP68 SN021988 - 166-40305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 26.5 mm
Névleges átmérő - 32 mm
Hajlítási sugár, statikus - 140 mm
Anyag - PVC
Külső átmérő - 33.1 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026326580
Sonepar cikkszám
SN021988
Gyártói cikkszám
166-40305
Gyártói típuskód
PSRSC32-PVC-GY-30M
Belső átmérő:
26.5 mm
Névleges átmérő:
32 mm
Hajlítási sugár, statikus:
140 mm
Anyag:
PVC
Külső átmérő:
33.1 mm
Védettség:
IP68
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Belül sima:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-70 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Kívül sima:
Igen
CSA szerinti engedély:
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Nem
UR szerinti engedély:
Nem
N szerinti engedély:
Nem