HellermannTyton - Gégecső extra hajlékony 54mm fekete halogénmentes 25m/tekercs SN128456 - 166-11114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid
Szín - fekete
Külső átmérő - 54.5 mm
Védettség - IP66
Névleges átmérő - 54 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128456
Gyártói cikkszám
166-11114
Gyártói típuskód
HG-SW54
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete
Külső átmérő:
54.5 mm
Védettség:
IP66
Névleges átmérő:
54 mm
Belső átmérő:
47.2 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Hajlítási sugár, statikus:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
Hajlítási sugár, dinamikus:
80 mm
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Igen
CSA szerinti engedély:
Igen
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Igen
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem