HellermannTyton - Gégecső fém 20/16,9mm műanyag bevonattal, 10m/tekercs SN094267 - 166-30805
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 20 mm
Névleges méret colban - egyéb
Külső átmérő - 21.6 mm
Belső átmérő - 16.9 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026428178
Sonepar cikkszám
SN094267
Gyártói cikkszám
166-30805
Gyártói típuskód
NCS20 GS/PA6 BK 10
Névleges átmérő:
20 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Külső átmérő:
21.6 mm
Belső átmérő:
16.9 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Köpeny anyaga 1. réteg:
poliamid
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Tömítés:
tömítés nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Védettség:
IP66
Hajlítási sugár, statikus:
45 mm
Súly:
0.345 kg/m
Szín:
fekete
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas