HellermannTyton - Gégecső fém 32/27,8mm műanyag bevonattal, 10m/tekercs IP66 SN084368 - 166-30800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 32 mm
Névleges méret colban - egyéb
Külső átmérő - 34 mm
Belső átmérő - 27.8 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084368
Gyártói cikkszám
166-30800
Gyártói típuskód
NCS32 GS/PA66 BK 10
Névleges átmérő:
32 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Külső átmérő:
34 mm
Belső átmérő:
27.8 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Köpeny anyaga 1. réteg:
poliamid
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Tömítés:
tömítés nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Védettség:
IP66
Hajlítási sugár, statikus:
60 mm
Súly:
0.51 kg/m
Szín:
fekete
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem