Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Gégecső fém 32/27,8mm műanyag bevonattal, 25m/tekercs IP66 SN081683 - 166-30904

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 32/27,8mm műanyag bevonattal, 25m/tekercs IP66 SN081683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 27.8 mm

  • Külső átmérő - 34 mm

  • Védettség - IP66

  • Névleges átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026306865

Sonepar cikkszám

SN081683

Gyártói cikkszám

166-30904

Gyártói típuskód

LFHCS32 GS/PO BK 25M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

27.8 mm

Külső átmérő:

34 mm

Védettség:

IP66

Névleges átmérő:

32 mm

Hajlítási sugár, statikus:

60 mm

Köpeny anyaga 1. réteg:

olefin

Szín:

fekete

Tömítés:

tömítés nélkül

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Felület:

cinkezett

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Súly:

0.57 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott/tisztított

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

FI szerinti engedély:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Gégecső fém 32/27,8mm műanyag bevonattal, 25m/tekercs