Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 63mm 10fm-es IP40 SN008006 - 166-30108

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 63mm 10fm-es IP40 SN008006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 57.5 mm

  • Külső átmérő - 62.5 mm

  • Védettség - IP40

  • Névleges átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026305936

Sonepar cikkszám

SN008006

Gyártói cikkszám

166-30108

Gyártói típuskód

SC63-GS-ML-10M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

57.5 mm

Külső átmérő:

62.5 mm

Védettség:

IP40

Névleges átmérő:

63 mm

Hajlítási sugár, statikus:

115 mm

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Szín:

egyéb

Tömítés:

tömítés nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Felület:

cinkezett

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Súly:

0.84 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott/tisztított

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

FI szerinti engedély:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 63mm 10fm-es