HellermannTyton - Gégecső, fém acélszövettel bevont 25mm HelaGuard -100°C-300° IP40 GT87139 - 166-34403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Névleges méret colban - egyéb
Külső átmérő - 26 mm
Belső átmérő - 21.1 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309217
Sonepar cikkszám
GT87139
Gyártói cikkszám
166-34403
Gyártói típuskód
SCSB25 GS-ML-25M
Névleges átmérő:
25 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Külső átmérő:
26 mm
Belső átmérő:
21.1 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Köpeny anyaga 1. réteg:
acéldrót
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Tömítés:
tömítés nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Védettség:
IP40
Hajlítási sugár, statikus:
55 mm
Súly:
0.5 kg/m
Szín:
egyéb
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem