HellermannTyton - Gégecső, fém acélszövettel bevont 40mm HelaGuard IP66 GT76357 - 166-33605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Névleges méret colban - egyéb
Külső átmérő - 45.7 mm
Belső átmérő - 37.6 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026308616
Sonepar cikkszám
GT76357
Gyártói cikkszám
166-33605
Gyártói típuskód
PCSB40 GS/PVC-ML-10M
Névleges átmérő:
40 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Külső átmérő:
45.7 mm
Belső átmérő:
37.6 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC, olajálló
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
acéldrót
Tömítés:
tömítés nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-70 °C
Védettség:
IP66
Hajlítási sugár, statikus:
80 mm
Súly:
1.09 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem