HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 12mm GT53910 - 908-00305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 12 mm
Anyag - polipropilén
Szín - fekete
UV-fény álló - Nem
Rugalmasság - rugalmas
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53910
Gyártói cikkszám
908-00305
Gyártói típuskód
FFPYL 12
Névleges átmérő:
12 mm
Anyag:
polipropilén
Szín:
fekete
UV-fény álló:
Nem
Rugalmasság:
rugalmas
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső hasított átm. 12mm