Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 17mm GT53912 - 908-00306

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 17mm GT53912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 17 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Anyag - polipropilén

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -40-105 °C

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53912

Gyártói cikkszám

908-00306

Gyártói típuskód

FFPYL 17

Névleges átmérő:

17 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Anyag:

polipropilén

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Védettség:

IP68

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Nem

Kívül sima:

Nem

Rugalmasság:

rugalmas

Szín:

fekete

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső hasított átm. 17mm