HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 23mm SN009416 - 908-00308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 23 mm
Névleges méret colban - egyéb
Anyag - polipropilén
Nyomásállóság - 750 N
Alkalmazási hőmérséklet - -40-105 °C
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009416
Gyártói cikkszám
908-00308
Gyártói típuskód
FFPYL 23
Névleges átmérő:
23 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Anyag:
polipropilén
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Védettség:
IP68
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Nem
Kívül sima:
Nem
Rugalmasság:
rugalmas
Szín:
fekete
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső hasított átm. 23mm