HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 29mm GT53913 - 360.029.10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 29 mm
Anyag - polipropilén
Szín - fekete
UV-fény álló - Nem
Rugalmasság - rugalmas
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53913
Gyártói cikkszám
360.029.10
Gyártói típuskód
FFPYL 29
Névleges átmérő:
29 mm
Anyag:
polipropilén
Szín:
fekete
UV-fény álló:
Nem
Rugalmasság:
rugalmas
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Gégecső hasított átm. 29mm