Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 7,5mm GT53909 - 908-00300

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 7,5mm GT53909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 7.5 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Szín - fekete

  • UV-fény álló - Nem

  • Rugalmasság - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53909

Gyártói cikkszám

908-00300

Gyártói típuskód

FFPYL 7,5

Névleges átmérő:

7.5 mm

Anyag:

polipropilén

Szín:

fekete

UV-fény álló:

Nem

Rugalmasság:

rugalmas

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső hasított átm. 7,5mm