HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 8,5mm GT67860 - 908-00301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 8.5 mm
Anyag - polipropilén
UV-fény álló - Nem
Rugalmasság - rugalmas
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67860
Gyártói cikkszám
908-00301
Gyártói típuskód
FFPYL 8,5
Névleges átmérő:
8.5 mm
Anyag:
polipropilén
UV-fény álló:
Nem
Rugalmasság:
rugalmas
Szín:
fekete
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső hasított átm. 8,5mm