HellermannTyton - Gégecső lépésálló 13mm 2x hasított fekete IP40 SN013209 - 166-11801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 13 mm
Névleges méret colban - egyéb
Külső átmérő - 12.9 mm
Belső átmérő - 7.9 mm
Anyag - poliamid
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026310787
Sonepar cikkszám
SN013209
Gyártói cikkszám
166-11801
Gyártói típuskód
HG-DC13-PA6-BK-50M
Névleges átmérő:
13 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Külső átmérő:
12.9 mm
Belső átmérő:
7.9 mm
Anyag:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Védettség:
IP40
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Hajlítási sugár, statikus:
55 mm
Hajlítási sugár, dinamikus:
55 mm
UV-fény álló:
Igen
Olajálló:
Igen
Szín:
fekete
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Hosszában felvágva:
Igen
Zárható (kétrészes):
Igen
Halogénmentes:
Igen
Húzózsinórral:
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem