Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső lépésálló 16mm 2x hasított IP40 GT63022 - 166-11802

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső lépésálló 16mm 2x hasított IP40 GT63022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Külső átmérő - 16.2 mm

  • Belső átmérő - 10.3 mm

  • Anyag - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026310794

Sonepar cikkszám

GT63022

Gyártói cikkszám

166-11802

Gyártói típuskód

HG-DC16

Névleges átmérő:

16 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Külső átmérő:

16.2 mm

Belső átmérő:

10.3 mm

Anyag:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Védettség:

IP40

Tűzvédelem UL 94 szerint:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

60 mm

Hajlítási sugár, dinamikus:

60 mm

UV-fény álló:

Igen

Olajálló:

Igen

Szín:

fekete

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hosszában felvágva:

Igen

Zárható (kétrészes):

Igen

Halogénmentes:

Igen

Húzózsinórral:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 16mm 2x hasított