HellermannTyton - Gégecső lépésálló 34mm 2x hasított IP40 GT63025 - 166-11805
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid
Szín - fekete
Külső átmérő - 34.2 mm
Védettség - IP40
Névleges átmérő - 34 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026310824
Sonepar cikkszám
GT63025
Gyártói cikkszám
166-11805
Gyártói típuskód
HG-DC34
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete
Külső átmérő:
34.2 mm
Védettség:
IP40
Névleges átmérő:
34 mm
Belső átmérő:
26.6 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Hajlítási sugár, statikus:
150 mm
Halogénmentes:
Igen
Hajlítási sugár, dinamikus:
150 mm
UV-fény álló:
Igen
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Hosszában felvágva:
Igen
Zárható (kétrészes):
Igen
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Nem
UR szerinti engedély:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem