HellermannTyton - Gégecső lépésálló 42mm IP66 GT63021 - 166-11307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid
Szín - fekete
Külső átmérő - 42.5 mm
Védettség - IP66
Névleges átmérő - 42 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026302546
Sonepar cikkszám
GT63021
Gyártói cikkszám
166-11307
Gyártói típuskód
HG-HW42
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete
Külső átmérő:
42.5 mm
Védettség:
IP66
Névleges átmérő:
42 mm
Belső átmérő:
34.6 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Hajlítási sugár, statikus:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Igen
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem