Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső lépésálló 54mm 2x hasított fekete IP40 SN017557 - 166-11807

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső lépésálló 54mm 2x hasított fekete IP40 SN017557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 54 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Külső átmérő - 54.5 mm

  • Belső átmérő - 45.3 mm

  • Anyag - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017557

Gyártói cikkszám

166-11807

Gyártói típuskód

HG-DC54-PA6-BK-25M

Névleges átmérő:

54 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Külső átmérő:

54.5 mm

Belső átmérő:

45.3 mm

Anyag:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Védettség:

IP40

Tűzvédelem UL 94 szerint:

V2

Hajlítási sugár, statikus:

170 mm

UV-fény álló:

Igen

Olajálló:

Igen

Szín:

fekete

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hosszában felvágva:

Igen

Zárható (kétrészes):

Igen

Halogénmentes:

Igen

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Gégecső lépésálló 54mm 2x hasított fekete