HellermannTyton - Gél kábel toldó 3x0.5-3x2.5 SN081096 - 435-00650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - átmenő leágazás
Kivitel - gél
Vezetékek száma - 3
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0.5--2.5 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081096
Gyártói cikkszám
435-00650
Gyártói típuskód
Relifix V31.5 GN
Típus:
átmenő leágazás
Kivitel:
gél
Vezetékek száma:
3
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0.5--2.5 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0.5-2.5 mm2
Kábelátmérő főkábel:
9-16 mm
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
csavaros összekötő
Alkalmas:
N(A)YY
Halogénmentes:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Gél kábel toldó 3x0.5-3x2.5