Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gél kábelcsatlakozó 3x0.5-3x2.5 250V 16A SN073491 - 435-01651

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gél kábelcsatlakozó 3x0.5-3x2.5 250V 16A SN073491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0.5--2.5 mm2

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0.5--2.5 mm2

  • Kivitel - gél

  • Vezetékek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073491

Gyártói cikkszám

435-01651

Gyártói típuskód

Relilight V32.5 I2 PA66V0/SIR BK 10

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

0.5--2.5 mm2

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

0.5--2.5 mm2

Kivitel:

gél

Vezetékek száma:

3

Kábelátmérő főkábel:

6.5-12 mm

Halogénmentes:

Nem

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

N(A)YY

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 120x60mm perforált vil.szürke