Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő címke a RO203-1401-WH GT59596 - 550-71401

MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő címke a RO203-1401-WH GT59596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 9.1-18.2 mm

  • Kábelátmérő - 9.1-18.2 mm

  • Szín - többszínű

  • Felirat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026294230

Sonepar cikkszám

GT59596

Gyártói cikkszám

550-71401

Gyártói típuskód

RO203REF-1401-WH

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

9.1-18.2 mm

Kábelátmérő:

9.1-18.2 mm

Szín:

többszínű

Felirat:

egyéb

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

76.2 mm

Szélesség:

19.05 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 119,4/22,9mm ragasztós fek 6:1 1,22m/db vastagfalú