Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 35x10mm Helafix/50 db=1cs/ GT86583 - 525-10353

MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 35x10mm  Helafix/50 db=1cs/ GT86583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Felirat - nélkül

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026165356

Sonepar cikkszám

GT86583

Gyártói cikkszám

525-10353

Gyártói típuskód

HC09-35

Kivitel:

egyéb

Szín:

egyéb

Felirat:

nélkül

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

35 mm

Szélesség:

35 mm

Fogazás:

nélkül

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

dugaszolni

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 185mm2 353A TS35sínre csav bek