HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 52x10mm Helafix/50 db=1cs/ GT54275 - 525-10523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szín - egyéb
Felirat - nélkül
Anyag - műanyag
Hosszúság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026165363
Sonepar cikkszám
GT54275
Gyártói cikkszám
525-10523
Gyártói típuskód
HC09-52
Kivitel:
egyéb
Szín:
egyéb
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
52 mm
Szélesség:
52 mm
Fogazás:
nélkül
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugaszolni
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölőcímke tartó 52x10mm Helafix/50 db=1cs/