Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelharisnya átm 10-30mm 10m/cs GT71670 - 170-80250

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelharisnya  átm 10-30mm 10m/cs GT71670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kötegátmérő - 10-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026231372

Sonepar cikkszám

GT71670

Gyártói cikkszám

170-80250

Gyártói típuskód

HLB25-PET-BK

Kötegátmérő:

10-10 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

25 mm

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Hőmérséklet:

-50-150 °C

Nyitott (utólag szerelhető):

Nem

Tűzvédelem UL 94 szerint:

V2

Anyag minősége:

poliészter

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

UR szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 10-30mm 10m/cs