HellermannTyton - Kábelharisnya átm 18-25 mm árnyékolt 50m/Nem bontjuk! SN163237 - 173-02000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kötegátmérő - 18-18 mm
Anyag - réz
Szín - többszínű
Névleges átmérő - 20 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163237
Gyártói cikkszám
173-02000
Gyártói típuskód
HEGEMIP20-PET/SNCU-BK/ML
Kötegátmérő:
18-18 mm
Anyag:
réz
Szín:
többszínű
Névleges átmérő:
20 mm
Felület:
ónozott
Halogénmentes:
Igen
Hőmérséklet:
-40-150 °C
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Anyag minősége:
poliészter
Kábelharisnya átm 18-25 mm árnyékolt 50m/Nem bontjuk!