HellermannTyton - Kábelharisnya átm 50-65mm poliamid, fekete (50m) SN164401 - 170-46000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kötegátmérő - 50-50 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Névleges átmérő - 60 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164401
Gyártói cikkszám
170-46000
Gyártói típuskód
HEGPA6660-PA66-BK (50)
Kötegátmérő:
50-50 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Névleges átmérő:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Hőmérséklet:
-60-150 °C
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Anyag minősége:
poliamid
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem
UR szerinti engedély:
Nem
Kábelharisnya átm 50-65mm poliamid, fekete (50m)