HellermannTyton - Kábeljelölők Rögzítőbilincs h65mm sz15mm Sárga 190db/cs SN145749 - 556-21064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szín - sárga
Felirat - nélkül
Anyag - műanyag
Hosszúság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026171777
Sonepar cikkszám
SN145749
Gyártói cikkszám
556-21064
Gyártói típuskód
TIPTAG15X65YE-PO-YE
Kivitel:
egyéb
Szín:
sárga
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
65 mm
Szélesség:
15 mm
Fogazás:
nélkül
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölők Rögzítőbilincs h65mm sz15mm Sárga 190db/cs