HellermannTyton - Kábelköteelő szalag, fekete SN019172 - 121-98160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 8 mm
Szalaghosszúság - 50000 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szín - fekete
Szalagvastagság - 2.05 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026114309
Sonepar cikkszám
SN019172
Gyártói cikkszám
121-98160
Gyártói típuskód
KR8/S1-W-BK-I1
Szalagszélesség:
8 mm
Szalaghosszúság:
50000 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
2.05 mm
Szalagzár:
üvegszál-stift
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
785 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2