HellermannTyton - Kábelkötegelő szalag natúr Nem bontható! SN131177 - 121-98119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 8 mm
Szalaghosszúság - 50000 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szín - színtelen
Szalagvastagság - 2.05 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131177
Gyártói cikkszám
121-98119
Gyártói típuskód
KR8/S1-PA66-NA
Szalagszélesség:
8 mm
Szalaghosszúság:
50000 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szín:
színtelen
Szalagvastagság:
2.05 mm
Szalagzár:
üvegszál-stift
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
785 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Kábelkötegelő szalag natúr Nem bontható!