Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelrendező spirál 16mm fehér SN021823 - 161-64207

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelrendező spirál 16mm fehér SN021823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Kötegátmérő - 13-16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021823

Gyártói cikkszám

161-64207

Gyártói típuskód

HWPP-16MM-PP-WH-Q1

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kötegátmérő:

13-16 mm

Áttetsző:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-110 °C

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Anyag minősége:

polipropilén

Forduló szélesség:

13 mm

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

140 °C

Falvastagság:

0.8 mm

Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelrendező spirál 16mm fehér