HellermannTyton - Kábelrendező spirál 20mm fekete 25m + Behúzószerszám GT59449 - 161-64301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Kötegátmérő - 18-21 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660178221
Sonepar cikkszám
GT59449
Gyártói cikkszám
161-64301
Gyártói típuskód
HWPP20 fekete
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Kötegátmérő:
18-21 mm
Áttetsző:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Anyag minősége:
polipropilén
Forduló szélesség:
16 mm
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Falvastagság:
0.95 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi fix fali 2x3P+N+F 32A alj + 2x2P+F alj SEZ