HellermannTyton - Kábelrendező spirál 25mm ezüst 25m + Behúzószerszám GT59451 - 161-64403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Kötegátmérő - 23-27 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026243283
Sonepar cikkszám
GT59451
Gyártói cikkszám
161-64403
Gyártói típuskód
HWPP25 ezüst
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Kötegátmérő:
23-27 mm
Áttetsző:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Anyag minősége:
polipropilén
Forduló szélesség:
20 mm
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Falvastagság:
1.05 mm
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kábelrendező spirál 25mm ezüst 25m + Behúzószerszám