HellermannTyton - Kábelrendező spirál 300 szürke 25m+ Behúzószerszám SN089357 - 161-64502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 30 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Kötegátmérő - 29-32 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089357
Gyártói cikkszám
161-64502
Gyártói típuskód
HWPP30 PP GY 25
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
30 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Kötegátmérő:
29-32 mm
Áttetsző:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Anyag minősége:
polipropilén
Forduló szélesség:
24 mm
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Falvastagság:
1.3 mm
Védőcső rendszerek - Kábelrendező spirál 300 szürke 25m+ Behúzószerszám