HellermannTyton - Kábelsíkosító 250ml (HELLERINE) GT59578 - 625-00250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csomagolás - tégely
Űrtartalom - 250 ml
Nettó súly - 250 g
Alkalmazható műanyagon - Igen
Alkalmazható fémen - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026185583
Sonepar cikkszám
GT59578
Gyártói cikkszám
625-00250
Gyártói típuskód
HELLERINE 250ml
Csomagolás:
tégely
Űrtartalom:
250 ml
Nettó súly:
250 g
Alkalmazható műanyagon:
Igen
Alkalmazható fémen:
Igen
Savmentes:
Igen
Alkalmazható betonon:
Nem
Alkalmazható nedves felületen:
Nem
Vízben oldódó:
Igen
Ivóvízre alkalmas:
Nem
Forma:
folyékony
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Sikosító ; Kábelsíkosító 250ml (HELLERINE)