Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelvégzáró fekete H30 BK 100m/tek SN090453 - 608-01204

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelvégzáró fekete H30 BK 100m/tek SN090453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 3 mm

  • Szín - fekete

  • Nyújtott csatlakozó vég - Igen

  • Hőálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660687662

Sonepar cikkszám

SN090453

Gyártói cikkszám

608-01204

Gyártói típuskód

H30BKX100M CR BK 100

Belső átmérő:

3 mm

Szín:

fekete

Nyújtott csatlakozó vég:

Igen

Hőálló:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Kábelvégzáró fekete H30 BK 100m/tek