Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Gégecső hasított átm. 10mm SN009415 - 908-00303

MásolásMásolás
HellermannTyton - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Gégecső hasított átm. 10mm SN009415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Külső átmérő - 12.8 mm

  • Belső átmérő - 9.8 mm

  • Anyag - polipropilén

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009415

Gyártói cikkszám

908-00303

Gyártói típuskód

FFPYL 10

Névleges átmérő:

10 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Külső átmérő:

12.8 mm

Belső átmérő:

9.8 mm

Anyag:

polipropilén

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Védettség:

IP68

Hajlítási sugár, statikus:

20 mm

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Nem

Kívül sima:

Nem

Rugalmasság:

rugalmas

Szín:

fekete

Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Gégecső hasított átm. 10mm