Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Könyökcsatlakozó 90°-os fém SN079099 - 166-32405

MásolásMásolás
HellermannTyton - Könyökcsatlakozó 90°-os fém SN079099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Kivitel - 90° szög (derékszög)

  • Menet fajtája - metrikus

  • Védettség (IP) csőfüggő - 66-66

  • Csatlakozómenet mérete - M32x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079099

Gyártói cikkszám

166-32405

Gyártói típuskód

LTS32-90FMC-M32

Névleges átmérő:

32 mm

Kivitel:

90° szög (derékszög)

Menet fajtája:

metrikus

Védettség (IP) csőfüggő:

66-66

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Névleges méret colban:

1 coll

Fordítható csavarmenet:

Nem

Építési forma:

külső csavarmenet

Készülék tömszelence kötéstípusa:

csavarmenet

Menetek száma coll-onként:

1

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Cső legkisebb belső átmérője:

24.6 mm

Csavarmenet hossza:

15 mm

Teljes hossz:

36 mm

Teljes magasság:

36 mm

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UL védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély FI védőcsöves kombinációra:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Lámpatestek ; THORN ; Fali LED-es mozg. érz. lpt 1200lm IP65 4000K fehér d: 300mm