HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm fekete SN013391 - 111-01910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026104218
Sonepar cikkszám
SN013391
Gyártói cikkszám
111-01910
Gyártói típuskód
T18R-PA66-BK-C1
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
22-1.5 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2