Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm kék élelmiszeripari GT83984 - 111-01225

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  100 x  2.5mm kék élelmiszeripari GT83984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - kék

  • Szalagvastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5022660338946

Sonepar cikkszám

GT83984

Gyártói cikkszám

111-01225

Gyártói típuskód

MCT18R

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

kék

Szalagvastagság:

1 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag fémpigmentekkel

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Kötegátmérő:

22-1.5 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 100 x 2,5mm kék élelmiszeripari 100db/cs