Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm natúr SN013398 - 111-01919

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  100 x  2.5mm natúr SN013398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026104225

Sonepar cikkszám

SN013398

Gyártói cikkszám

111-01919

Gyártói típuskód

T18R-PA66-NA-C1

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

22-1.5 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 100 x 2,5mm natúr