Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Kötegelő 105 x 2,6mm fekete GT71894 - 109-00030

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  105 x  2,6mm fekete GT71894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.6 mm

  • Szalaghosszúság - 105 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026411842

Sonepar cikkszám

GT71894

Gyártói cikkszám

109-00030

Gyártói típuskód

Q18R-PA66-BK

Szalagszélesség:

2.6 mm

Szalaghosszúság:

105 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

24-2 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 105 x 2,6mm fekete