HellermannTyton - Kötegelő 105 x 2,6mm sárga GT76794 - 109-00150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.6 mm
Szalaghosszúság - 105 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - sárga
Szalagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026412788
Sonepar cikkszám
GT76794
Gyártói cikkszám
109-00150
Gyártói típuskód
Q18R-PA66-YE
Szalagszélesség:
2.6 mm
Szalaghosszúság:
105 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
sárga
Szalagvastagság:
1 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem