HellermannTyton - Kötegelő 145 x 2.5mm fekete SN130706 - 111-02360
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 145 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130706
Gyártói cikkszám
111-02360
Gyártói típuskód
T18l-PA66W-BK
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
145 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.2 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Kötegátmérő:
35-1.5 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen