Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 150 x 3.5mm kék élelmiszeripari GT78431 - 111-00829

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  150 x  3.5mm kék élelmiszeripari GT78431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - kék

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5022660330681

Sonepar cikkszám

GT78431

Gyártói cikkszám

111-00829

Gyártói típuskód

MCT30R

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

kék

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag fémpigmentekkel

Min. szakítószilárdság:

135 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Kötegátmérő:

35-1.5 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 150 x 3,5mm kék élelmiszeripari 100db/cs