Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 150 x 3.5mm kék saválló SN099631 - 111-00698

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  150 x  3.5mm kék saválló SN099631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - kék

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099631

Gyártói cikkszám

111-00698

Gyártói típuskód

T30R E/TFE BU 100

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

kék

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

133.3 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-170 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

36-3 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Kötegelő 150 x 3.5mm kék saválló