Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 150 x 3.5mm SN077047 - 150-55850

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  150 x  3.5mm SN077047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Kötegátmérő - 34-5 mm

  • Min. szakítószilárdság - 135 N

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077047

Gyártói cikkszám

150-55850

Gyártói típuskód

T30RFT5-MC5-BK-D1

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Szalagvastagság:

1.1 mm

Kötegátmérő:

34-5 mm

Min. szakítószilárdság:

135 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

lamella lábazat

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 150X 3,5