HellermannTyton - Kötegelő 155 x 2,6mm fekete GT71895 - 109-00033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.6 mm
Szalaghosszúság - 155 mm
Szalagvastagság - 1 mm
Min. szakítószilárdság - 80 N
Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026411873
Sonepar cikkszám
GT71895
Gyártói cikkszám
109-00033
Gyártói típuskód
Q18I-PA66-BK
Szalagszélesség:
2.6 mm
Szalaghosszúság:
155 mm
Szalagvastagság:
1 mm
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen