Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 175 x 3.0mm csavarra rögzíthető M6 SN105225 - 157-00065

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  175 x  3.0mm csavarra rögzíthető M6 SN105225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 5.7 mm

  • Szalaghosszúság - 175 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kötegátmérő - 30-3 mm

  • Min. szakítószilárdság - 150 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105225

Gyártói cikkszám

157-00065

Gyártói típuskód

T50SOSSBU-M6

Szalagszélesség:

5.7 mm

Szalaghosszúság:

175 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kötegátmérő:

30-3 mm

Min. szakítószilárdság:

150 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-110 °C

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

hegesztő csapszegrögzítés

Kötegelő 175 x 3.0mm csavarra rögzíthető M6