Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 195 x 4.1mm zöld OLDHATÓ GT59457 - 115-00005

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  195 x  4.1mm zöld OLDHATÓ GT59457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 195 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - zöld

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026251677

Sonepar cikkszám

GT59457

Gyártói cikkszám

115-00005

Gyártói típuskód

LR55R-PA66-GN-Q1 zöld

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

195 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

zöld

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

245 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

50-2 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 195 x 4,1mm zöld OLDHATÓ